曜日別特売

700C クロスバイク 折畳機能付き シマノ6段変速 フロントサスペンション フロントキャリア MC603シリーズ

700C クロスバイク 折畳機能付き シマノ6段変速 フロントサスペンション フロントキャリア MC603シリーズ - MYPALLAS700C クロスバイク 折畳機能付き シマノ6段変速 フロントサスペンション フロントキャリア MC603シリーズ - MYPALLAS700C クロスバイク 折畳機能付き シマノ6段変速 フロントサスペンション フロントキャリア MC603シリーズ - MYPALLAS

【クロスバイク 700C MC603 MIGRATORYのおすすめポイント】
爽快に走れる700C×28Cのクロスバイク!
自然乗車姿勢で乗れるらくポジシリーズ!
フロントサスペンション装備で乗り心地快適!
高さ調整もできるAヘッドルック差込式ハンドル!
操作感の良いシマノ製グリップシフト!
フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック付!
車に積んだり収納にも役立つ折畳機能付!

用途クロスバイク 700C 自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 約27インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/Vブレーキ 後輪ブレーキ/Vブレーキ ハンドル・バー/フラットタイプ差込式 備考/フロントサスペンション・フロントキャリア・Wギアカバー・スポーティサドル・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック・ドレスアップスペーサー・ディレイラーガード ※この自転車は英式バルブとなっております。付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1750幅(mm)550質量(kg)17高さ(mm)940~980材質(フレーム)スチールタイヤサイズ700Cサドルの高さ(mm)780~880変速段数6内容量1台
注意
※適応身長155cm~、適応体重75kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72499711MC603-OW
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72499720MC603-BK
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72499729MC603-MT
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする