曜日別特売

MS-mode マグナムウェイトビッグTシャツ XLサイズ

MS-mode マグナムウェイトビッグTシャツ XLサイズ - EverGreen INTERNATIONAL

【生地】コットン100%・9.1オンスのマグナムウェイト生地を採用。【フロントプリント】フロントにはMS-modeのオリジナルロゴをプリント。【袖口プリント】左袖口にはMS-modeのボックスロゴをプリント。【オリジナルピスネーム】フロント右裾口にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。

用途リラックス感あふれるビッグシルエット。耐久性に優れたマグナムウェイト生地。ゆったりラフな着心地とヘタりにくいタフさが魅力の「MS-modeマグナムウェイトビッグTシャツ」。サイズXL肩幅(cm)59袖丈(cm)27身幅(cm)63身丈(cm)80内容量1着
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72497769カーキカーキ
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
72497778ナチュラルナチュラル
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
72497787ブラックブラック
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
72497796ブルーブルー
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
72497805ホワイトホワイト
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする