アンドウケミカル
プラグトレーPP
PP(ポリプロピレン)製だからソフトで割れにくく、丈夫だから何度も使用できます。白いトレーは日光を反射するため、黒のトレーよりも熱がこもりにくく夏場にお勧めです。
用途
各種植物の育苗用
材質
ポリプロピレン
タイプ
【トレー】全農・全自動移植機タイプ
穴の形状
【セル穴】角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
穴径(Φmm)
【底穴】8
【底穴】12
【底穴】13
穴数
【セル穴】72
【セル穴】128
【セル穴】200
【セル穴】288
穴寸法(Φmm)
選択してください
【セル穴】21.7×21.7
【セル穴】25.2×25.2
【セル穴】25.8×25.8
【セル穴】29.9×29.9
【セル穴】32×32
【セル穴】36×36
内容量
1ケース(10箱×1000枚)
1箱(100枚)
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
穴径(Φmm)
穴数
穴寸法(Φmm)
トレー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72498785
P-72 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】12
【セル穴】72
【セル穴】36×36
589×300×43
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72498801
P-128 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】13
【セル穴】128
【セル穴】29.9×29.9
589×300×45
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72498810
P-128Z 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】13
【セル穴】128
【セル穴】32×32
589×300×44
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72498819
P-200 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】25.2×25.2
589×300×44
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72498828
P-200Z 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】25.8×25.8
589×300×43
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72498837
P-288 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】288
【セル穴】21.7×21.7
589×300×49
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72498846
P-72 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】12
【セル穴】72
【セル穴】36×36
589×300×43
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72498855
P-128 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】13
【セル穴】128
【セル穴】29.9×29.9
589×300×45
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72498871
P-128Z 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】13
【セル穴】128
【セル穴】32×32
589×300×44
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72498880
P-200 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】25.2×25.2
589×300×44
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72498889
P-200Z 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】25.8×25.8
589×300×43
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72498898
P-288 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】288
【セル穴】21.7×21.7
589×300×49
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72498907
P-72 白
1箱(100枚)
白
【底穴】12
【セル穴】72
【セル穴】36×36
589×300×43
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72498916
P-128 白
1箱(100枚)
白
【底穴】13
【セル穴】128
【セル穴】29.9×29.9
589×300×45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72498925
P-128Z 白
1箱(100枚)
白
【底穴】13
【セル穴】128
【セル穴】32×32
589×300×44
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72498941
P-200 白
1箱(100枚)
白
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】25.2×25.2
589×300×44
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72498950
P-200Z 白
1箱(100枚)
白
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】25.8×25.8
589×300×43
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72498959
P-288 白
1箱(100枚)
白
【底穴】8
【セル穴】288
【セル穴】21.7×21.7
589×300×49
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72498968
P-72 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】12
【セル穴】72
【セル穴】36×36
589×300×43
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72498977
P-128 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】13
【セル穴】128
【セル穴】29.9×29.9
589×300×45
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72498986
P-128Z 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】13
【セル穴】128
【セル穴】32×32
589×300×44
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72498995
P-200 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】25.2×25.2
589×300×44
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499011
P-200Z 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】25.8×25.8
589×300×43
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499020
P-288 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】8
【セル穴】288
【セル穴】21.7×21.7
589×300×49
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499029
P-72 黒/白
1箱(100枚)
黒白
【底穴】12
【セル穴】72
【セル穴】36×36
589×300×43
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499038
P-128 黒/白
1箱(100枚)
黒白
【底穴】13
【セル穴】128
【セル穴】29.9×29.9
589×300×45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499047
P-128Z 黒/白
1箱(100枚)
黒白
【底穴】13
【セル穴】128
【セル穴】32×32
589×300×44
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499056
P-200 黒/白
1箱(100枚)
黒白
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】25.2×25.2
589×300×44
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499065
P-200Z 黒/白
1箱(100枚)
黒白
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】25.8×25.8
589×300×43
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499081
P-288 黒/白
1箱(100枚)
黒白
【底穴】8
【セル穴】288
【セル穴】21.7×21.7
589×300×49
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499090
P-72 黒/白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒白
【底穴】12
【セル穴】72
【セル穴】36×36
589×300×43
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499099
P-128 黒/白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒白
【底穴】13
【セル穴】128
【セル穴】29.9×29.9
589×300×45
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499108
P-128Z 黒/白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒白
【底穴】13
【セル穴】128
【セル穴】32×32
589×300×44
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499117
P-200 黒/白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒白
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】25.2×25.2
589×300×44
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499126
P-200Z 黒/白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒白
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】25.8×25.8
589×300×43
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499135
P-288 黒/白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒白
【底穴】8
【セル穴】288
【セル穴】21.7×21.7
589×300×49
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。