アンドウケミカル
セルトレーPP
PP(ポリプロピレン)製だからソフトで割れにくく、丈夫だから何度も使用できます。白いトレーは日光を反射するため、黒のトレーよりも熱がこもりにくく夏場にお勧めです。
用途
各種植物の育苗用
材質
ポリプロピレン
タイプ
【トレー】インチ:手植え用
全56種類を絞り込む
穴径(Φmm)
選択してください
【底穴】6
【底穴】7
【底穴】8
【底穴】10
【底穴】12
穴数
選択してください
【セル穴】32
【セル穴】50
【セル穴】72
【セル穴】128
【セル穴】162
【セル穴】200
【セル穴】288
【セル穴】406
【セル穴】512
穴寸法(Φmm)
選択してください
【セル穴】15.8×15.8
【セル穴】16.5×16.5
【セル穴】17.3×17.5
【セル穴】20×20
【セル穴】21×21
【セル穴】23.9×23.9
【セル穴】26.2×25.2
【セル穴】30×29
【セル穴】30×30
【セル穴】37×37
【セル穴】Φ37
【セル穴】Φ47
【セル穴】Φ58.5
内容量
1ケース(10箱×1000枚)
1箱(100枚)
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
穴径(Φmm)
穴数
穴の形状
穴寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72499151
S-32 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】12
【セル穴】32
【セル穴】丸
【セル穴】Φ58.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499160
S-50 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】12
【セル穴】50
【セル穴】丸
【セル穴】Φ47
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499169
S-72丸 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】10
【セル穴】72
【セル穴】丸
【セル穴】Φ37
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499178
S-72角 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】10
【セル穴】72
【セル穴】角
【セル穴】37×37
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499187
S-128 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】128
【セル穴】角
【セル穴】30×29
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499196
S-128DP 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】128
【セル穴】角
【セル穴】30×30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499205
S-162 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】162
【セル穴】角
【セル穴】26.2×25.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499221
S-200 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】角
【セル穴】23.9×23.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499230
S-288 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】7
【セル穴】288
【セル穴】角
【セル穴】20×20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499239
S-288SH 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】288
【セル穴】角
【セル穴】21×21
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499248
S-406 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】7
【セル穴】406
【セル穴】角
【セル穴】16.5×16.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499257
S-406DP 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】7
【セル穴】406
【セル穴】角
【セル穴】16.5×16.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499266
S-406KW 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】7
【セル穴】406
【セル穴】角
【セル穴】17.3×17.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499275
S-512I 黒
1箱(100枚)
黒
【底穴】6
【セル穴】512
【セル穴】八角
【セル穴】15.8×15.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499291
S-32 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】12
【セル穴】32
【セル穴】丸
【セル穴】Φ58.5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499300
S-50 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】12
【セル穴】50
【セル穴】丸
【セル穴】Φ47
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499309
S-72丸 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】10
【セル穴】72
【セル穴】丸
【セル穴】Φ37
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499318
S-72角 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】10
【セル穴】72
【セル穴】角
【セル穴】37×37
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499327
S-128 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】128
【セル穴】角
【セル穴】30×29
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499336
S-128DP 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】128
【セル穴】角
【セル穴】30×30
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499345
S-162 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】162
【セル穴】角
【セル穴】26.2×25.2
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499361
S-200 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】角
【セル穴】23.9×23.9
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499370
S-288 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】7
【セル穴】288
【セル穴】角
【セル穴】20×20
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499379
S-288SH 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】8
【セル穴】288
【セル穴】角
【セル穴】21×21
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499388
S-406 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】7
【セル穴】406
【セル穴】角
【セル穴】16.5×16.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499397
S-406DP 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】7
【セル穴】406
【セル穴】角
【セル穴】16.5×16.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499406
S-406KW 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】7
【セル穴】406
【セル穴】角
【セル穴】17.3×17.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499415
S-512I 黒 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
黒
【底穴】6
【セル穴】512
【セル穴】八角
【セル穴】15.8×15.8
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499431
S-32 白
1箱(100枚)
白
【底穴】12
【セル穴】32
【セル穴】丸
【セル穴】Φ58.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499440
S-50 白
1箱(100枚)
白
【底穴】12
【セル穴】50
【セル穴】丸
【セル穴】Φ47
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499449
S-72丸 白
1箱(100枚)
白
【底穴】10
【セル穴】72
【セル穴】丸
【セル穴】Φ37
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499458
S-72角 白
1箱(100枚)
白
【底穴】10
【セル穴】72
【セル穴】角
【セル穴】37×37
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499467
S-128 白
1箱(100枚)
白
【底穴】8
【セル穴】128
【セル穴】角
【セル穴】30×29
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499476
S-128DP 白
1箱(100枚)
白
【底穴】8
【セル穴】128
【セル穴】角
【セル穴】30×30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499485
S-162 白
1箱(100枚)
白
【底穴】8
【セル穴】162
【セル穴】角
【セル穴】26.2×25.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499501
S-200 白
1箱(100枚)
白
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】角
【セル穴】23.9×23.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499510
S-288 白
1箱(100枚)
白
【底穴】7
【セル穴】288
【セル穴】角
【セル穴】20×20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499519
S-288SH 白
1箱(100枚)
白
【底穴】8
【セル穴】288
【セル穴】角
【セル穴】21×21
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499528
S-406 白
1箱(100枚)
白
【底穴】7
【セル穴】406
【セル穴】角
【セル穴】16.5×16.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499537
S-406DP 白
1箱(100枚)
白
【底穴】7
【セル穴】406
【セル穴】角
【セル穴】16.5×16.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499546
S-406KW 白
1箱(100枚)
白
【底穴】7
【セル穴】406
【セル穴】角
【セル穴】17.3×17.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499555
S-512I 白
1箱(100枚)
白
【底穴】6
【セル穴】512
【セル穴】八角
【セル穴】15.8×15.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72499571
S-32 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】12
【セル穴】32
【セル穴】丸
【セル穴】Φ58.5
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499580
S-50 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】12
【セル穴】50
【セル穴】丸
【セル穴】Φ47
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499589
S-72丸 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】10
【セル穴】72
【セル穴】丸
【セル穴】Φ37
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499598
S-72角 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】10
【セル穴】72
【セル穴】角
【セル穴】37×37
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499607
S-128 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】8
【セル穴】128
【セル穴】角
【セル穴】30×29
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499616
S-128DP 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】8
【セル穴】128
【セル穴】角
【セル穴】30×30
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499625
S-162 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】8
【セル穴】162
【セル穴】角
【セル穴】26.2×25.2
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72499641
S-200 白 10箱
1ケース(10箱×1000枚)
白
【底穴】8
【セル穴】200
【セル穴】角
【セル穴】23.9×23.9
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。