曜日別特売

3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用

3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用 - 3M(スリーエム)

色々な素材にしっかりつき、あとからはがすことができます。
ゲルのように柔らかい両面テープです。
透明なテープなので目立ちません

用途小物類や電源タップ、リモコンなどの固定にテープ幅(mm)30シリーズScotchテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.5粘着剤アクリル系内容量1巻(1巻)
注意
※荷重の目安:88g(長さ2cmで耐えられる重さの目安。保証値ではありません)
※テープ長さ10cm程度を使用、広範囲にあるいは四隅に貼るとはがせなくなる可能性があります。
※接着出来ない素材と場所:壁紙・塩化ビニル・軟質ゴム・シリコーンフッ素樹脂などの特殊加工面・ポリエチレン・ポリプロピレン・砂壁・モノタル・球体・塗装がはがれやすい面など
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72499991HD-GEL
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする