曜日別特売

20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ リアキャリア付き MF203シリーズ

20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ リアキャリア付き  MF203シリーズ - MYPALLAS20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ リアキャリア付き  MF203シリーズ - MYPALLAS20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ リアキャリア付き  MF203シリーズ - MYPALLAS

【折りたたみ自転車 20インチ MF203 EASILYのおすすめポイント】
自然な乗車姿勢で乗れる「らくポジ」シリーズ!
必要な物が揃ってるオールインワン仕様!
簡単操作の変速付!便利な荷台も標準装備!
年齢問わず乗れるカラーバリエーション!

用途自転車 折りたたみ自転車 20インチ ライト ワイヤーロック フロントバスケット リアキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミアップタイプ差込式 備考/シマノ製6段変速・折畳ジョイント部二重ロック方式・チェーンカバー・バスケット・ダイナモLEDライト・リング錠・テリー型サドル・リアキャリア(荷台) 他付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1590幅(mm)550質量(kg)17.5高さ(mm)930~1000材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチサドルの高さ(mm)710~860変速段数6内容量1台
注意
※適応身長145cm~、適応体重75kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72499765MF203-NV
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72499781MF203-GY
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72499790MF203-LG
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする