曜日別特売

26インチ セミファットバイク 折畳機能付き シマノ6段変速 フロントサスペンション フロントキャリア MF608シリーズ

26インチ セミファットバイク 折畳機能付き シマノ6段変速  フロントサスペンション フロントキャリア MF608シリーズ - MYPALLAS26インチ セミファットバイク 折畳機能付き シマノ6段変速  フロントサスペンション フロントキャリア MF608シリーズ - MYPALLAS26インチ セミファットバイク 折畳機能付き シマノ6段変速  フロントサスペンション フロントキャリア MF608シリーズ - MYPALLAS

【セミファットバイク 26インチ MF608 MONDEO MASTERのおすすめポイント】
スタイリッシュで安定感抜群のセミファットバイク!
フロントサスペンション付で乗り心地快適!
高さ角度が調整可能なBMXタイプハンドル!
LEDライト&ワイヤーロック&ドロヨケも付属!
バスケット取付にも便利なフロントキャリア装備!
収納に場所をとらずクルマにも積める便利な自転車!

用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 26インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 変速シフター/ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/Vブレーキ 後輪ブレーキ/ハンドブレーキ ハンドル・バー/BMXタイプ差込式 折畳部二重ロック フロントサスペンション フロントキャリア LEDライト ワイヤーロック 26×2.35タイヤ ディレイラーガード 他付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1760幅(mm)580質量(kg)20高さ(mm)1040~1080材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチサドルの高さ(mm)760~860変速段数6内容量1台
注意
※適応身長155cm~、適応体重75kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72499738MF608-BK
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72499747MF608-MO
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72499756MF608-GR
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする