曜日別特売

2ポートギガビットPoE++エクステンダー

2ポートギガビットPoE++エクステンダー - TRENDnet2ポートギガビットPoE++エクステンダー - TRENDnet2ポートギガビットPoE++エクステンダー - TRENDnet2ポートギガビットPoE++エクステンダー - TRENDnet2ポートギガビットPoE++エクステンダー - TRENDnet2ポートギガビットPoE++エクステンダー - TRENDnet2ポートギガビットPoE++エクステンダー - TRENDnet2ポートギガビットPoE++エクステンダー - TRENDnet
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】2Kセット内容本体、クイックインストールガイド寸法(mm)110×70×29質量(g)125電源PoE++デバイスから給電適合規格CE、FCC最大消費電力(W)3.3インターフェースギガビットPoE++入力ポート x1、ギガビットPoE出力ポート x2、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~45ジャンボフレーム9KBネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3btデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.95PoE対応【パジェット】60W、【仕様】PD電源(+)1・2・4・5、電源(-)3・6・7・8PSE電源(+)1・2、電源(-)3・6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70977421TPE-BE200
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする