I ・O DATA(アイ・オー・データ)
広色域&WUXGA(1920x1200)対応 16型モバイルディスプレイ 抗菌モデル
作業効率と携帯性のバランスのとれたサイズである16型モバイルディスプレイです。WUXGA解像度(1920x1200)対応で作業領域が広がり、効率よく作業ができます。
表面処理
非光沢
コントラスト比
1300:1
最大解像度
1920×1200
接続端子
HDMI(ミニ)×1、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2、ステレオミニジャックΦ3.5mm
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
16型
パネル駆動方式
IPS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72500666
LCD-YC163DX-AG
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください