手持ち吹管感覚で使えて、様々な切断が自由に、楽に、正確に行えます。ワンタッチ取付けタイプのアタッチメントを使い分ける事により、正確な直線・小円・大円・開先切断まで容易にこなす事ができます。2.7kgと軽量に作られており、使い勝手や携帯性に優れています。ハンディオートⅡキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。・簡単操作且つ優れた切断品質 ・様々な切断を可能にする豊富なアタッチメント ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・AC100~240Vに対応するアダプター方式
用途ハンディオートⅡは手持ち吹管と自動機の良さを併せ持った手持ち式の半自動式の切断機です。セット内容【ハンディオート】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートⅡ」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)500質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御内容量1セット