曜日別特売

半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG)

半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG) - 小池酸素工業半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG) - 小池酸素工業半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG) - 小池酸素工業

平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質

用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応LPG切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7250030761001947
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする