SUGICO(スギコ)
18-8 給食バット運搬型
フランジ部の形状が半円形状で持ちやすく、衛生的です。
フランジ部の改良により洗浄、乾燥効率が格段に向上しました。
用途
食品工場内の搬送容器と保管容器
トラスコ品番
753-0889
材質
SUS304
質量(kg)
3.1
容量(L)
28
外寸(mm)
619×400×H140
板厚(mm)
0.7
内容量
1個
注意
※フタは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72500325
SK-6038F
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください