南榮工業
パイプDIY
組み合わせ自由で、思い通りのサイズに組み立て可能です。
用途
家庭菜園・簡易棚用
材質
亜鉛メッキスチール
加工
端末加工
パイプ径(Φmm)
19
内容量
1ケース(20個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72503956
19×450TTmm
450
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72503965
19×600TTmm
600
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72503981
19×900TTmm
900
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72503990
19×1200TTmm
1200
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72503999
19×1500TTmm
1500
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850