曜日別特売

LEDリングライト付き撮影BOX

LEDリングライト付き撮影BOX - MCOLEDリングライト付き撮影BOX - MCOLEDリングライト付き撮影BOX - MCOLEDリングライト付き撮影BOX - MCOLEDリングライト付き撮影BOX - MCOLEDリングライト付き撮影BOX - MCOLEDリングライト付き撮影BOX - MCOLEDリングライト付き撮影BOX - MCO

光色3色と光量10段階切替により、被写体に合わせた撮影が可能。
明るく撮影ができるUSB式LEDリングライト128灯を搭載。
まんべんなく照らし影ができにくい!
商品やイメージに合わせて選べる6色の背景シート付属。合成もラクラク。
真上からのアングルの撮影も可能。
専用の収納バッグ付属。保管や持ち運びにも最適。
簡単に組み立てて、すぐに撮影ができる。

用途
食器、生活雑貨、フィギュア、カバンなど様々な小物撮影に。
背景と照明の効果で、明るく清潔感のある写真が撮ることができます。
手軽にプロのような物撮りをしたい方・フリマやオークションの写真撮影に最適。
仕様光量(段階):10付属品背景シート6枚、収納バック材質本体/PP、付属品/不織布背景色:6質量(g)470電源USB式 DC5V 2A寸法(幅W×高さH)(mm)収納バッグ:約390×390ケーブル長(m)2光源LED 128個色温度(K)3200~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×320コネクタUSB Aコネクタ オス光束(Lm)最大値24~26LED寿命(時間)30000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。光色3内容量1個
注意
※本製品にはAC充電器モバイルバッテリーなど電源は付属しておりません。ご使用の際には本製品既定値が出力可能な電源をご用意ください。
※ご使用の前には使用方法をお読みになり正しくお使いください。
※発光部を直視したり、直接手などで触れないでください。
※USBハブなど安定して電力を供給できないUSBポートには使用しないでください。
※本製品を長時間使用しない場合は、USBポートから外してください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿な場所でのご使用はおやめください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※本製品の分解・修理・改造などは絶対に行わないでください。
※本製品使用による直接または間接的な損害に対しては一切の責任を負いかねます。
※製品保証は日本国内のみ有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72501321SAC-BOX04W
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする