曜日別特売

ポータブルトイレシャワー

ポータブルトイレシャワー - MCOポータブルトイレシャワー - MCOポータブルトイレシャワー - MCOポータブルトイレシャワー - MCOポータブルトイレシャワー - MCOポータブルトイレシャワー - MCOポータブルトイレシャワー - MCOポータブルトイレシャワー - MCO

コンパクトに持ち運べてどこでも使えるトイレシャワー
電源不要でいつでも使用可能。
水の吐水量が2段階調節可能。
持ち運びを考慮した収納式ノズル。
ジッパー付収納袋付属で持ち運びに便利。

用途外出先でのトイレシャワー/おむつ替えに。材質PP、ABS質量(g)30ノズル長(mm)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×94タンク容量(mL)240内容量1個
注意
※実際にお使いになる前に、必ずテスト使用を行ってください。
※本製品を洗浄以外の目的では使用しないでください。
※ノズルを体内に挿入して使用しないでください。
※本製品に汚物等が付着した場合は、直ちに取り除いてください。
※タンク内に水を入れたまま携帯しないでください。
※使用後はタンク内の水を完全に抜き捨ててください。
※本製品を落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
※ノズルに無理な力を加えないでください。
※本製品には水以外を使用しないでください。故障や破損の原因となります。
※本製品の加工や分解は絶対にしないでください。
※本製品に熱湯をかけたりしないでください。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所での使用・保管はおやめください。
※乳幼児の手の届かないところで保管をしてください。
※お手入れの際は、ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものを使用しないでください。
※本製品は消耗品です。汚れや破損が生じた場合や、水が漏れる・出なくなるなど正常に使用できない場合は、新しい製品をお買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72501357MBK-TW03Wホワイト
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
72501366MBK-TW03BLブルー
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする