曜日別特売

ペットボトルシャワー

ペットボトルシャワー - MCOペットボトルシャワー - MCOペットボトルシャワー - MCOペットボトルシャワー - MCOペットボトルシャワー - MCOペットボトルシャワー - MCOペットボトルシャワー - MCOペットボトルシャワー - MCO

ペットボトルに取り付けるだけで使える持ち運び用シャワー
ペットボトルのサイズ合わせてタンク容量を変えられます。
直径28mmと30mmの口径サイズに対応。国内と海外の一般的なペットボトルサイズに使用可能。
水の吐水量が3段階調節可能。
ジッパー付収納袋付属で持ち運びに便利。

用途外出先でのトイレシャワー/おむつ替えに。材質PP、ABS質量(g)15口径(Φmm)2830本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×95内容量1個
注意
※実際にお使いになる前に、必ずテスト使用を行ってください。
※本製品を洗浄以外の目的では使用しないでください。
※ノズルを体内に挿入して使用しないでください。
※本製品に汚物等が付着した場合は、直ちに取り除いてください。
※本製品を落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
※本製品には水以外を使用しないでください。故障や破損の原因となります。
※本製品の加工や分解は絶対にしないでください。
※本製品に熱湯をかけたりしないでください。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所での使用・保管はおやめください。
※乳幼児の手の届かないところで保管をしてください。
※お手入れの際は、ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものを使用しないでください。
※本製品は消耗品です。汚れや破損が生じた場合や、水が漏れる・出なくなるなど正常に使用できない場合は、新しい製品をお買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72501375MBK-TW04Wホワイト
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
72501391MBK-TW04BLブルー
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする