曜日別特売

電子ホイッスル

電子ホイッスル - NSK電子ホイッスル - NSK電子ホイッスル - NSK電子ホイッスル - NSK電子ホイッスル - NSK電子ホイッスル - NSK電子ホイッスル - NSK電子ホイッスル - NSK

最大130dBの大音量の電子ホイッスル。
吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせ。
3種類の音とミュートが選択できます。
音量の調整が3段階でできます。
単4形乾電池式&ストラップ付
連続2時間/約2000回利用可能

用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図にセット内容ストラップ、電池取り外し用ドライバー材質ABS電源単4形アルカリ乾電池×3本本体質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×120×33電池寿命連続2時間、2000回利用可能RoHS指令(10物質対応)対応音色3種類、ミュート音量(dB)1:115、2:120、3:125内容量1個
取扱説明書:(0.15MB)
注意
※本製品には電池は付属していません。別途お買い求めください。
※電池残量が少なくなると、音量が小さくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72504060EW-3SB
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする