曜日別特売

12V コードレスはんだごて CI90

12V コードレスはんだごて CI90 - コンパクトツール

12V コードレスはんだごて
5段階首振り機構付き

仕様5段階首振り機構セット内容本体、こて先(先細型)、こて先(平型)【電池パック・充電器は付属しません】寸法(mm)50×60×290 ※電池パック装着時最大出力(W)90最高温度(℃)400加熱時間30秒内容量1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72517037CI90(N)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする