SUGICO(スギコ)
18-8ハンドル付ロート
ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。
豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。
用途
容器から容器への液体等の移し変え
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※酸性のものには使用しないで下さい。
※使用後はよく洗浄して下さい。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
95
160
265
280
324
355
384
口径(mm)
Φ9
Φ14
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72505740
SK-120(12cm)
265
Φ14
Φ120×H90
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72505749
SK-150
280
Φ14
Φ154×H113
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72505758
SK-180
324
Φ14
Φ180×H124
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72505767
SK-210
355
Φ14
Φ214×H137
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72505776
SK-240
384
Φ14
Φ242×H152
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72505785
SK-60(6cm)
95
Φ9
Φ60×H46
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72505801
SK-70(7cm)
160
Φ9
Φ75×H52
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください