曜日別特売

電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット

電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット - トップ工業電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット - トップ工業電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット - トップ工業電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット - トップ工業電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット - トップ工業

2個のネオジム磁石によりナットをしっかり保持。安心・安全でスムーズに作業ができます。
電動(6.35mm)・手動(13mm)兼用タイプ
対辺13mmのレンチやソケットに接続できます。
レンチ接続時用に脱落防止用ボール付

用途レースウェィはもちろん、高さの低いハンガーレールに最適!寸法(mm)【手動】13【電動】6.35質量(g)80寸法L(mm)115寸法D(mm)23.5寸法l(mm)70呼び寸法S(mm)17内容量1本
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないでください。破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※磁石による悪影響が懸念される電子機器には近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72505015ECS-17LTM
4,700
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする