曜日別特売

1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SUS304内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
全97種類を絞り込む
長さ(mm)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72545299エアーホース 6x300L SUS 1013+1004=1004+1013300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545308エアーホース 6x310L SUS 1013+1004=1004+1013310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545317エアーホース 6x320L SUS 1013+1004=1004+1013320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545326エアーホース 6x330L SUS 1013+1004=1004+1013330
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545335エアーホース 6x340L SUS 1013+1004=1004+1013340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545351エアーホース 6x350L SUS 1013+1004=1004+1013350
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545360エアーホース 6x360L SUS 1013+1004=1004+1013360
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545369エアーホース 6x370L SUS 1013+1004=1004+1013370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545378エアーホース 6x380L SUS 1013+1004=1004+1013380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545387エアーホース 6x390L SUS 1013+1004=1004+1013390
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545396エアーホース 6x400L SUS 1013+1004=1004+1013400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545405エアーホース 6x410L SUS 1013+1004=1004+1013410
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545421エアーホース 6x420L SUS 1013+1004=1004+1013420
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545430エアーホース 6x430L SUS 1013+1004=1004+1013430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545439エアーホース 6x440L SUS 1013+1004=1004+1013440
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545448エアーホース 6x450L SUS 1013+1004=1004+1013450
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545457エアーホース 6x460L SUS 1013+1004=1004+1013460
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545466エアーホース 6x470L SUS 1013+1004=1004+1013470
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545475エアーホース 6x480L SUS 1013+1004=1004+1013480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545491エアーホース 6x490L SUS 1013+1004=1004+1013490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545500エアーホース 6x500L SUS 1013+1004=1004+1013500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545509エアーホース 6x550L SUS 1013+1004=1004+1013550
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545518エアーホース 6x600L SUS 1013+1004=1004+1013600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545527エアーホース 6x650L SUS 1013+1004=1004+1013650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545536エアーホース 6x700L SUS 1013+1004=1004+1013700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545545エアーホース 6x750L SUS 1013+1004=1004+1013750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545561エアーホース 6x800L SUS 1013+1004=1004+1013800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545570エアーホース 6x850L SUS 1013+1004=1004+1013850
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545579エアーホース 6x900L SUS 1013+1004=1004+1013900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545588エアーホース 6x950L SUS 1013+1004=1004+1013950
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545597エアーホース 6x1000L SUS 1013+1004=1004+10131000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545606エアーホース 6x1100L SUS 1013+1004=1004+10131100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545615エアーホース 6x1200L SUS 1013+1004=1004+10131200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545631エアーホース 6x1300L SUS 1013+1004=1004+10131300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545640エアーホース 6x1400L SUS 1013+1004=1004+10131400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545649エアーホース 6x1500L SUS 1013+1004=1004+10131500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545658エアーホース 6x1600L SUS 1013+1004=1004+10131600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545667エアーホース 6x1700L SUS 1013+1004=1004+10131700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545676エアーホース 6x1800L SUS 1013+1004=1004+10131800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545685エアーホース 6x1900L SUS 1013+1004=1004+10131900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545701エアーホース 6x2000L SUS 1013+1004=1004+10132000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545710エアーホース 6x2100L SUS 1013+1004=1004+10132100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545719エアーホース 6x2200L SUS 1013+1004=1004+10132200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545728エアーホース 6x2300L SUS 1013+1004=1004+10132300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545737エアーホース 6x2400L SUS 1013+1004=1004+10132400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545746エアーホース 6x2500L SUS 1013+1004=1004+10132500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545755エアーホース 6x2600L SUS 1013+1004=1004+10132600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545771エアーホース 6x2700L SUS 1013+1004=1004+10132700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545780エアーホース 6x2800L SUS 1013+1004=1004+10132800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72545789エアーホース 6x2900L SUS 1013+1004=1004+10132900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする