曜日別特売

1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)

1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4PF【T2】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全97種類を絞り込む
長さ(mm)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
六角対辺(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72527090エアーホース 19x300L 1009+1005=1005+1009300【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527099エアーホース 19x310L 1009+1005=1005+1009310【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527108エアーホース 19x320L 1009+1005=1005+1009320【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527117エアーホース 19x330L 1009+1005=1005+1009330【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527126エアーホース 19x340L 1009+1005=1005+1009340【XHEX】36、【X】30、【Y】36
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527135エアーホース 19x350L 1009+1005=1005+1009350【XHEX】36、【X】30、【Y】36
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527151エアーホース 19x360L 1009+1005=1005+1009360【XHEX】36、【X】30、【Y】36
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527160エアーホース 19x370L 1009+1005=1005+1009370【XHEX】36、【X】30、【Y】36
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527169エアーホース 19x380L 1009+1005=1005+1009380【XHEX】36、【X】30、【Y】36
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527178エアーホース 19x390L 1009+1005=1005+1009390【XHEX】36、【X】30、【Y】36
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527187エアーホース 19x400L 1009+1005=1005+1009400【XHEX】36、【X】30、【Y】36
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527196エアーホース 19x410L 1009+1005=1005+1009410【XHEX】36、【X】30、【Y】36
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527205エアーホース 19x420L 1009+1005=1005+1009420【XHEX】36、【X】30、【Y】36
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527221エアーホース 19x430L 1009+1005=1005+1009430【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527230エアーホース 19x440L 1009+1005=1005+1009440【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527239エアーホース 19x450L 1009+1005=1005+1009450【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527248エアーホース 19x460L 1009+1005=1005+1009460【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527257エアーホース 19x470L 1009+1005=1005+1009470【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527266エアーホース 19x480L 1009+1005=1005+1009480【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527275エアーホース 19x490L 1009+1005=1005+1009490【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527291エアーホース 19x500L 1009+1005=1005+1009500【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527300エアーホース 19x550L 1009+1005=1005+1009550【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527309エアーホース 19x600L 1009+1005=1005+1009600【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527318エアーホース 19x650L 1009+1005=1005+1009650【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527327エアーホース 19x700L 1009+1005=1005+1009700【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527336エアーホース 19x750L 1009+1005=1005+1009750【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527345エアーホース 19x800L 1009+1005=1005+1009800【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527361エアーホース 19x850L 1009+1005=1005+1009850【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527370エアーホース 19x900L 1009+1005=1005+1009900【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527379エアーホース 19x950L 1009+1005=1005+1009950【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527388エアーホース 19x1000L 1009+1005=1005+10091000【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527397エアーホース 19x1100L 1009+1005=1005+10091100【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527406エアーホース 19x1200L 1009+1005=1005+10091200【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527415エアーホース 19x1300L 1009+1005=1005+10091300【XHEX】36、【X】30、【Y】36
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527431エアーホース 19x1400L 1009+1005=1005+10091400【XHEX】36、【X】30、【Y】36
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527440エアーホース 19x1500L 1009+1005=1005+10091500【XHEX】36、【X】30、【Y】36
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527449エアーホース 19x1600L 1009+1005=1005+10091600【XHEX】36、【X】30、【Y】36
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527458エアーホース 19x1700L 1009+1005=1005+10091700【XHEX】36、【X】30、【Y】36
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527467エアーホース 19x1800L 1009+1005=1005+10091800【XHEX】36、【X】30、【Y】36
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527476エアーホース 19x1900L 1009+1005=1005+10091900【XHEX】36、【X】30、【Y】36
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527485エアーホース 19x2000L 1009+1005=1005+10092000【XHEX】36、【X】30、【Y】36
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527501エアーホース 19x2100L 1009+1005=1005+10092100【XHEX】36、【X】30、【Y】36
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527510エアーホース 19x2200L 1009+1005=1005+10092200【XHEX】36、【X】30、【Y】36
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527519エアーホース 19x2300L 1009+1005=1005+10092300【XHEX】36、【X】30、【Y】36
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527528エアーホース 19x2400L 1009+1005=1005+10092400【XHEX】36、【X】30、【Y】36
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527537エアーホース 19x2500L 1009+1005=1005+10092500【XHEX】36、【X】30、【Y】36
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527546エアーホース 19x2600L 1009+1005=1005+10092600【XHEX】36、【X】30、【Y】36
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527555エアーホース 19x2700L 1009+1005=1005+10092700【XHEX】36、【X】30、【Y】36
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527571エアーホース 19x2800L 1009+1005=1005+10092800【XHEX】36、【X】30、【Y】36
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72527580エアーホース 19x2900L 1009+1005=1005+10092900【XHEX】36、【X】30、【Y】36
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする