曜日別特売

1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"PF【T2】G1"材質(口金)SUS304内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全87種類を絞り込む
長さ(mm)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72556219エアーホース 25x400L SUS 1009+1005=1005+1009400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556228エアーホース 25x410L SUS 1009+1005=1005+1009410
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556237エアーホース 25x420L SUS 1009+1005=1005+1009420
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556246エアーホース 25x430L SUS 1009+1005=1005+1009430
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556255エアーホース 25x440L SUS 1009+1005=1005+1009440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556271エアーホース 25x450L SUS 1009+1005=1005+1009450
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556280エアーホース 25x460L SUS 1009+1005=1005+1009460
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556289エアーホース 25x470L SUS 1009+1005=1005+1009470
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556298エアーホース 25x480L SUS 1009+1005=1005+1009480
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556307エアーホース 25x490L SUS 1009+1005=1005+1009490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556316エアーホース 25x500L SUS 1009+1005=1005+1009500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556325エアーホース 25x550L SUS 1009+1005=1005+1009550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556341エアーホース 25x600L SUS 1009+1005=1005+1009600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556350エアーホース 25x650L SUS 1009+1005=1005+1009650
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556359エアーホース 25x700L SUS 1009+1005=1005+1009700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556368エアーホース 25x750L SUS 1009+1005=1005+1009750
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556377エアーホース 25x800L SUS 1009+1005=1005+1009800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556386エアーホース 25x850L SUS 1009+1005=1005+1009850
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556395エアーホース 25x900L SUS 1009+1005=1005+1009900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556411エアーホース 25x950L SUS 1009+1005=1005+1009950
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556420エアーホース 25x1000L SUS 1009+1005=1005+10091000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556429エアーホース 25x1100L SUS 1009+1005=1005+10091100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556438エアーホース 25x1200L SUS 1009+1005=1005+10091200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556447エアーホース 25x1300L SUS 1009+1005=1005+10091300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556456エアーホース 25x1400L SUS 1009+1005=1005+10091400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556465エアーホース 25x1500L SUS 1009+1005=1005+10091500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556481エアーホース 25x1600L SUS 1009+1005=1005+10091600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556490エアーホース 25x1700L SUS 1009+1005=1005+10091700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556499エアーホース 25x1800L SUS 1009+1005=1005+10091800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556508エアーホース 25x1900L SUS 1009+1005=1005+10091900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556517エアーホース 25x2000L SUS 1009+1005=1005+10092000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556526エアーホース 25x2100L SUS 1009+1005=1005+10092100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556535エアーホース 25x2200L SUS 1009+1005=1005+10092200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556551エアーホース 25x2300L SUS 1009+1005=1005+10092300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556560エアーホース 25x2400L SUS 1009+1005=1005+10092400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556569エアーホース 25x2500L SUS 1009+1005=1005+10092500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556578エアーホース 25x2600L SUS 1009+1005=1005+10092600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556587エアーホース 25x2700L SUS 1009+1005=1005+10092700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556596エアーホース 25x2800L SUS 1009+1005=1005+10092800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556605エアーホース 25x2900L SUS 1009+1005=1005+10092900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556621エアーホース 25x3000L SUS 1009+1005=1005+10093000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556630エアーホース 25x3100L SUS 1009+1005=1005+10093100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556639エアーホース 25x3200L SUS 1009+1005=1005+10093200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556648エアーホース 25x3300L SUS 1009+1005=1005+10093300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556657エアーホース 25x3400L SUS 1009+1005=1005+10093400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556666エアーホース 25x3500L SUS 1009+1005=1005+10093500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556675エアーホース 25x3600L SUS 1009+1005=1005+10093600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556691エアーホース 25x3700L SUS 1009+1005=1005+10093700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556700エアーホース 25x3800L SUS 1009+1005=1005+10093800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72556709エアーホース 25x3900L SUS 1009+1005=1005+10093900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする