1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"PF【T2】G1"材質(口金)SUS304内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72549176エアーホース 25x400L SUS 1013+1004=1004+1013400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549185エアーホース 25x410L SUS 1013+1004=1004+1013410
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549201エアーホース 25x420L SUS 1013+1004=1004+1013420
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549210エアーホース 25x430L SUS 1013+1004=1004+1013430
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549219エアーホース 25x440L SUS 1013+1004=1004+1013440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549228エアーホース 25x450L SUS 1013+1004=1004+1013450
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549237エアーホース 25x460L SUS 1013+1004=1004+1013460
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549246エアーホース 25x470L SUS 1013+1004=1004+1013470
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549255エアーホース 25x480L SUS 1013+1004=1004+1013480
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549271エアーホース 25x490L SUS 1013+1004=1004+1013490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549280エアーホース 25x500L SUS 1013+1004=1004+1013500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549289エアーホース 25x550L SUS 1013+1004=1004+1013550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549298エアーホース 25x600L SUS 1013+1004=1004+1013600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549307エアーホース 25x650L SUS 1013+1004=1004+1013650
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549316エアーホース 25x700L SUS 1013+1004=1004+1013700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549325エアーホース 25x750L SUS 1013+1004=1004+1013750
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549341エアーホース 25x800L SUS 1013+1004=1004+1013800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549350エアーホース 25x850L SUS 1013+1004=1004+1013850
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549359エアーホース 25x900L SUS 1013+1004=1004+1013900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549368エアーホース 25x950L SUS 1013+1004=1004+1013950
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549377エアーホース 25x1000L SUS 1013+1004=1004+10131000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549386エアーホース 25x1100L SUS 1013+1004=1004+10131100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549395エアーホース 25x1200L SUS 1013+1004=1004+10131200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549411エアーホース 25x1300L SUS 1013+1004=1004+10131300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549420エアーホース 25x1400L SUS 1013+1004=1004+10131400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549429エアーホース 25x1500L SUS 1013+1004=1004+10131500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549438エアーホース 25x1600L SUS 1013+1004=1004+10131600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549447エアーホース 25x1700L SUS 1013+1004=1004+10131700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549456エアーホース 25x1800L SUS 1013+1004=1004+10131800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549465エアーホース 25x1900L SUS 1013+1004=1004+10131900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549481エアーホース 25x2000L SUS 1013+1004=1004+10132000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549490エアーホース 25x2100L SUS 1013+1004=1004+10132100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549499エアーホース 25x2200L SUS 1013+1004=1004+10132200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549508エアーホース 25x2300L SUS 1013+1004=1004+10132300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549517エアーホース 25x2400L SUS 1013+1004=1004+10132400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549526エアーホース 25x2500L SUS 1013+1004=1004+10132500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549535エアーホース 25x2600L SUS 1013+1004=1004+10132600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549551エアーホース 25x2700L SUS 1013+1004=1004+10132700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549560エアーホース 25x2800L SUS 1013+1004=1004+10132800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549569エアーホース 25x2900L SUS 1013+1004=1004+10132900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549578エアーホース 25x3000L SUS 1013+1004=1004+10133000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549587エアーホース 25x3100L SUS 1013+1004=1004+10133100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549596エアーホース 25x3200L SUS 1013+1004=1004+10133200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549605エアーホース 25x3300L SUS 1013+1004=1004+10133300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549621エアーホース 25x3400L SUS 1013+1004=1004+10133400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549630エアーホース 25x3500L SUS 1013+1004=1004+10133500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549639エアーホース 25x3600L SUS 1013+1004=1004+10133600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549648エアーホース 25x3700L SUS 1013+1004=1004+10133700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549657エアーホース 25x3800L SUS 1013+1004=1004+10133800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72549666エアーホース 25x3900L SUS 1013+1004=1004+10133900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする