曜日別特売

1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SUS304内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
全97種類を絞り込む
長さ(mm)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72552335エアーホース 6x300L SUS 1009+1005=1005+1009300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552351エアーホース 6x310L SUS 1009+1005=1005+1009310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552360エアーホース 6x320L SUS 1009+1005=1005+1009320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552369エアーホース 6x330L SUS 1009+1005=1005+1009330
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552378エアーホース 6x340L SUS 1009+1005=1005+1009340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552387エアーホース 6x350L SUS 1009+1005=1005+1009350
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552396エアーホース 6x360L SUS 1009+1005=1005+1009360
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552405エアーホース 6x370L SUS 1009+1005=1005+1009370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552421エアーホース 6x380L SUS 1009+1005=1005+1009380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552430エアーホース 6x390L SUS 1009+1005=1005+1009390
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552439エアーホース 6x400L SUS 1009+1005=1005+1009400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552448エアーホース 6x410L SUS 1009+1005=1005+1009410
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552457エアーホース 6x420L SUS 1009+1005=1005+1009420
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552466エアーホース 6x430L SUS 1009+1005=1005+1009430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552475エアーホース 6x440L SUS 1009+1005=1005+1009440
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552491エアーホース 6x450L SUS 1009+1005=1005+1009450
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552500エアーホース 6x460L SUS 1009+1005=1005+1009460
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552509エアーホース 6x470L SUS 1009+1005=1005+1009470
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552518エアーホース 6x480L SUS 1009+1005=1005+1009480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552527エアーホース 6x490L SUS 1009+1005=1005+1009490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552536エアーホース 6x500L SUS 1009+1005=1005+1009500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552545エアーホース 6x550L SUS 1009+1005=1005+1009550
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552561エアーホース 6x600L SUS 1009+1005=1005+1009600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552570エアーホース 6x650L SUS 1009+1005=1005+1009650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552579エアーホース 6x700L SUS 1009+1005=1005+1009700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552588エアーホース 6x750L SUS 1009+1005=1005+1009750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552597エアーホース 6x800L SUS 1009+1005=1005+1009800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552606エアーホース 6x850L SUS 1009+1005=1005+1009850
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552615エアーホース 6x900L SUS 1009+1005=1005+1009900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552631エアーホース 6x950L SUS 1009+1005=1005+1009950
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552640エアーホース 6x1000L SUS 1009+1005=1005+10091000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552649エアーホース 6x1100L SUS 1009+1005=1005+10091100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552658エアーホース 6x1200L SUS 1009+1005=1005+10091200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552667エアーホース 6x1300L SUS 1009+1005=1005+10091300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552676エアーホース 6x1400L SUS 1009+1005=1005+10091400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552685エアーホース 6x1500L SUS 1009+1005=1005+10091500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552701エアーホース 6x1600L SUS 1009+1005=1005+10091600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552710エアーホース 6x1700L SUS 1009+1005=1005+10091700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552719エアーホース 6x1800L SUS 1009+1005=1005+10091800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552728エアーホース 6x1900L SUS 1009+1005=1005+10091900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552737エアーホース 6x2000L SUS 1009+1005=1005+10092000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552746エアーホース 6x2100L SUS 1009+1005=1005+10092100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552755エアーホース 6x2200L SUS 1009+1005=1005+10092200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552771エアーホース 6x2300L SUS 1009+1005=1005+10092300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552780エアーホース 6x2400L SUS 1009+1005=1005+10092400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552789エアーホース 6x2500L SUS 1009+1005=1005+10092500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552798エアーホース 6x2600L SUS 1009+1005=1005+10092600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552807エアーホース 6x2700L SUS 1009+1005=1005+10092700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552816エアーホース 6x2800L SUS 1009+1005=1005+10092800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72552825エアーホース 6x2900L SUS 1009+1005=1005+10092900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする