曜日別特売

1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SUS304内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全87種類を絞り込む
長さ(mm)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72542140エアーホース 25x400L SUS 1005=1005400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542149エアーホース 25x410L SUS 1005=1005410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542158エアーホース 25x420L SUS 1005=1005420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542167エアーホース 25x430L SUS 1005=1005430
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542176エアーホース 25x440L SUS 1005=1005440
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542185エアーホース 25x450L SUS 1005=1005450
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542201エアーホース 25x460L SUS 1005=1005460
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542210エアーホース 25x470L SUS 1005=1005470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542219エアーホース 25x480L SUS 1005=1005480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542228エアーホース 25x490L SUS 1005=1005490
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542237エアーホース 25x500L SUS 1005=1005500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542246エアーホース 25x550L SUS 1005=1005550
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542255エアーホース 25x600L SUS 1005=1005600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542271エアーホース 25x650L SUS 1005=1005650
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542280エアーホース 25x700L SUS 1005=1005700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542289エアーホース 25x750L SUS 1005=1005750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542298エアーホース 25x800L SUS 1005=1005800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542307エアーホース 25x850L SUS 1005=1005850
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542316エアーホース 25x900L SUS 1005=1005900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542325エアーホース 25x950L SUS 1005=1005950
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542341エアーホース 25x1000L SUS 1005=10051000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542350エアーホース 25x1100L SUS 1005=10051100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542359エアーホース 25x1200L SUS 1005=10051200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542368エアーホース 25x1300L SUS 1005=10051300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542377エアーホース 25x1400L SUS 1005=10051400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542386エアーホース 25x1500L SUS 1005=10051500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542395エアーホース 25x1600L SUS 1005=10051600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542411エアーホース 25x1700L SUS 1005=10051700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542420エアーホース 25x1800L SUS 1005=10051800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542429エアーホース 25x1900L SUS 1005=10051900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542438エアーホース 25x2000L SUS 1005=10052000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542447エアーホース 25x2100L SUS 1005=10052100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542456エアーホース 25x2200L SUS 1005=10052200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542465エアーホース 25x2300L SUS 1005=10052300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542481エアーホース 25x2400L SUS 1005=10052400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542490エアーホース 25x2500L SUS 1005=10052500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542499エアーホース 25x2600L SUS 1005=10052600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542508エアーホース 25x2700L SUS 1005=10052700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542517エアーホース 25x2800L SUS 1005=10052800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542526エアーホース 25x2900L SUS 1005=10052900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542535エアーホース 25x3000L SUS 1005=10053000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542551エアーホース 25x3100L SUS 1005=10053100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542560エアーホース 25x3200L SUS 1005=10053200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542569エアーホース 25x3300L SUS 1005=10053300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542578エアーホース 25x3400L SUS 1005=10053400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542587エアーホース 25x3500L SUS 1005=10053500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542596エアーホース 25x3600L SUS 1005=10053600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542605エアーホース 25x3700L SUS 1005=10053700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542621エアーホース 25x3800L SUS 1005=10053800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72542630エアーホース 25x3900L SUS 1005=10053900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする