曜日別特売

1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)

1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SUS304内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
全97種類を絞り込む
長さ(mm)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72553306エアーホース 9x300L SUS 1009+1005=1005+1009300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553315エアーホース 9x310L SUS 1009+1005=1005+1009310
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553331エアーホース 9x320L SUS 1009+1005=1005+1009320
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553340エアーホース 9x330L SUS 1009+1005=1005+1009330
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553349エアーホース 9x340L SUS 1009+1005=1005+1009340
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553358エアーホース 9x350L SUS 1009+1005=1005+1009350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553367エアーホース 9x360L SUS 1009+1005=1005+1009360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553376エアーホース 9x370L SUS 1009+1005=1005+1009370
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553385エアーホース 9x380L SUS 1009+1005=1005+1009380
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553401エアーホース 9x390L SUS 1009+1005=1005+1009390
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553410エアーホース 9x400L SUS 1009+1005=1005+1009400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553419エアーホース 9x410L SUS 1009+1005=1005+1009410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553428エアーホース 9x420L SUS 1009+1005=1005+1009420
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553437エアーホース 9x430L SUS 1009+1005=1005+1009430
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553446エアーホース 9x440L SUS 1009+1005=1005+1009440
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553455エアーホース 9x450L SUS 1009+1005=1005+1009450
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553471エアーホース 9x460L SUS 1009+1005=1005+1009460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553480エアーホース 9x470L SUS 1009+1005=1005+1009470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553489エアーホース 9x480L SUS 1009+1005=1005+1009480
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553498エアーホース 9x490L SUS 1009+1005=1005+1009490
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553507エアーホース 9x500L SUS 1009+1005=1005+1009500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553516エアーホース 9x550L SUS 1009+1005=1005+1009550
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553525エアーホース 9x600L SUS 1009+1005=1005+1009600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553541エアーホース 9x650L SUS 1009+1005=1005+1009650
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553550エアーホース 9x700L SUS 1009+1005=1005+1009700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553559エアーホース 9x750L SUS 1009+1005=1005+1009750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553568エアーホース 9x800L SUS 1009+1005=1005+1009800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553577エアーホース 9x850L SUS 1009+1005=1005+1009850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553586エアーホース 9x900L SUS 1009+1005=1005+1009900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553595エアーホース 9x950L SUS 1009+1005=1005+1009950
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553611エアーホース 9x1000L SUS 1009+1005=1005+10091000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553620エアーホース 9x1100L SUS 1009+1005=1005+10091100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553629エアーホース 9x1200L SUS 1009+1005=1005+10091200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553638エアーホース 9x1300L SUS 1009+1005=1005+10091300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553647エアーホース 9x1400L SUS 1009+1005=1005+10091400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553656エアーホース 9x1500L SUS 1009+1005=1005+10091500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553665エアーホース 9x1600L SUS 1009+1005=1005+10091600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553681エアーホース 9x1700L SUS 1009+1005=1005+10091700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553690エアーホース 9x1800L SUS 1009+1005=1005+10091800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553699エアーホース 9x1900L SUS 1009+1005=1005+10091900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553708エアーホース 9x2000L SUS 1009+1005=1005+10092000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553717エアーホース 9x2100L SUS 1009+1005=1005+10092100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553726エアーホース 9x2200L SUS 1009+1005=1005+10092200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553735エアーホース 9x2300L SUS 1009+1005=1005+10092300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553751エアーホース 9x2400L SUS 1009+1005=1005+10092400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553760エアーホース 9x2500L SUS 1009+1005=1005+10092500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553769エアーホース 9x2600L SUS 1009+1005=1005+10092600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553778エアーホース 9x2700L SUS 1009+1005=1005+10092700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553787エアーホース 9x2800L SUS 1009+1005=1005+10092800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72553796エアーホース 9x2900L SUS 1009+1005=1005+10092900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする