曜日別特売

1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SUS304内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全97種類を絞り込む
長さ(mm)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72547241エアーホース 12x300L SUS 1013+1004=1004+1013300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547250エアーホース 12x310L SUS 1013+1004=1004+1013310
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547259エアーホース 12x320L SUS 1013+1004=1004+1013320
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547268エアーホース 12x330L SUS 1013+1004=1004+1013330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547277エアーホース 12x340L SUS 1013+1004=1004+1013340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547286エアーホース 12x350L SUS 1013+1004=1004+1013350
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547295エアーホース 12x360L SUS 1013+1004=1004+1013360
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547311エアーホース 12x370L SUS 1013+1004=1004+1013370
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547320エアーホース 12x380L SUS 1013+1004=1004+1013380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547329エアーホース 12x390L SUS 1013+1004=1004+1013390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547338エアーホース 12x400L SUS 1013+1004=1004+1013400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547347エアーホース 12x410L SUS 1013+1004=1004+1013410
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547356エアーホース 12x420L SUS 1013+1004=1004+1013420
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547365エアーホース 12x430L SUS 1013+1004=1004+1013430
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547381エアーホース 12x440L SUS 1013+1004=1004+1013440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547390エアーホース 12x450L SUS 1013+1004=1004+1013450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547399エアーホース 12x460L SUS 1013+1004=1004+1013460
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547408エアーホース 12x470L SUS 1013+1004=1004+1013470
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547417エアーホース 12x480L SUS 1013+1004=1004+1013480
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547426エアーホース 12x490L SUS 1013+1004=1004+1013490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547435エアーホース 12x500L SUS 1013+1004=1004+1013500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547451エアーホース 12x550L SUS 1013+1004=1004+1013550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547460エアーホース 12x600L SUS 1013+1004=1004+1013600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547469エアーホース 12x650L SUS 1013+1004=1004+1013650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547478エアーホース 12x700L SUS 1013+1004=1004+1013700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547487エアーホース 12x750L SUS 1013+1004=1004+1013750
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547496エアーホース 12x800L SUS 1013+1004=1004+1013800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547505エアーホース 12x850L SUS 1013+1004=1004+1013850
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547521エアーホース 12x900L SUS 1013+1004=1004+1013900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547530エアーホース 12x950L SUS 1013+1004=1004+1013950
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547539エアーホース 12x1000L SUS 1013+1004=1004+10131000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547548エアーホース 12x1100L SUS 1013+1004=1004+10131100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547557エアーホース 12x1200L SUS 1013+1004=1004+10131200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547566エアーホース 12x1300L SUS 1013+1004=1004+10131300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547575エアーホース 12x1400L SUS 1013+1004=1004+10131400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547591エアーホース 12x1500L SUS 1013+1004=1004+10131500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547600エアーホース 12x1600L SUS 1013+1004=1004+10131600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547609エアーホース 12x1700L SUS 1013+1004=1004+10131700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547618エアーホース 12x1800L SUS 1013+1004=1004+10131800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547627エアーホース 12x1900L SUS 1013+1004=1004+10131900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547636エアーホース 12x2000L SUS 1013+1004=1004+10132000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547645エアーホース 12x2100L SUS 1013+1004=1004+10132100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547661エアーホース 12x2200L SUS 1013+1004=1004+10132200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547670エアーホース 12x2300L SUS 1013+1004=1004+10132300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547679エアーホース 12x2400L SUS 1013+1004=1004+10132400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547688エアーホース 12x2500L SUS 1013+1004=1004+10132500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547697エアーホース 12x2600L SUS 1013+1004=1004+10132600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547706エアーホース 12x2700L SUS 1013+1004=1004+10132700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547715エアーホース 12x2800L SUS 1013+1004=1004+10132800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72547731エアーホース 12x2900L SUS 1013+1004=1004+10132900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする