理研化学
防災面(直接装着用) 2030M-HG
直接装着用防災面です。
型式
角型
質量(g)
270
レンズ色
G2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×295×2、前面:100×190×2
レンズ
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72516897
2030M-HG(G2)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください