真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジ

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジ - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジ - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジ - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジ - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジ - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジ - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジ - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジ - PISCO(ピスコ)

・ゲル素材を業界初採用。
・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。
・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。
・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。
・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)
・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。
・豊富な取付ネジのバリエーション。

タイプフィルタ可変フィルターステンレスメッシュRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状リングタイプ内容量1個
注意
※・本製品はパッドゴムが柔らかいため選定の際は以下にご注意の上、実機にて吸着試験を行って下さい。
※・吸着ワークと真空度によりパッドが変化する可能性があります。
※・フィルタ固定タイプは、ビニールなどワーク表面が滑らかで変形しやすいワークの場合、止め輪によってワーク表面に擦れた傷が生じる可能性があります。
※・硬いワークや真空度が高い場合は、吸着時の衝撃でパッド内径角が削れる可能性がありますので、肉厚(外径と内径の差20mm)やパッドの厚さの薄い型式を選定してください。
287件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72506187VP302004GGA-ASM-M6【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】4【パッド】20【パッド】30メートルネジ
18,782
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506196VP302004GGA-ASM-M8【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】4【パッド】20【パッド】30メートルネジ
18,782
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506205VP302006GGA-ASM-M6【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】6【パッド】20【パッド】30メートルネジ
18,882
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506221VP302006GGA-ASM-M8【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】6【パッド】20【パッド】30メートルネジ
18,882
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506230VP302004GGA-ASM-M10【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】4【パッド】20【パッド】30メートルネジ
18,908
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506239VP302008GGA-ASM-M6【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】8【パッド】20【パッド】30メートルネジ
18,982
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506248VP302008GGA-ASM-M8【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】8【パッド】20【パッド】30メートルネジ
18,982
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506257VP302006GGA-ASM-M10【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】6【パッド】20【パッド】30メートルネジ
19,008
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506266VP302008GGA-ASM-M10【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】8【パッド】20【パッド】30メートルネジ
19,108
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506275VP302004GGA-ASM-M12【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】4【パッド】20【パッド】30メートルネジ
19,744
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506291VP302004GGA-ASM-M14【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】4【パッド】20【パッド】30メートルネジ
19,744
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506300VP402004GGA-ASM-M6【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】4【パッド】20【パッド】40メートルネジ
19,782
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506309VP402004GGA-ASM-M8【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】4【パッド】20【パッド】40メートルネジ
19,782
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506318VP302004GGA-ASM-M20P2【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】4【パッド】20【パッド】30メートルネジ
19,820
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506327VP302006GGA-ASM-M12【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】6【パッド】20【パッド】30メートルネジ
19,844
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506336VP302006GGA-ASM-M14【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】6【パッド】20【パッド】30メートルネジ
19,844
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506345VP402006GGA-ASM-M6【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】6【パッド】20【パッド】40メートルネジ
19,882
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506361VP402006GGA-ASM-M8【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】6【パッド】20【パッド】40メートルネジ
19,882
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506370VP402004GGA-ASM-M10【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】4【パッド】20【パッド】40メートルネジ
19,908
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506379VP302006GGA-ASM-M20P2【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】6【パッド】20【パッド】30メートルネジ
19,920
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506388VP302008GGA-ASM-M12【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】8【パッド】20【パッド】30メートルネジ
19,944
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506397VP302008GGA-ASM-M14【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】8【パッド】20【パッド】30メートルネジ
19,944
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506406VP402008GGA-ASM-M6【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】8【パッド】20【パッド】40メートルネジ
19,982
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506415VP402008GGA-ASM-M8【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】8【パッド】20【パッド】40メートルネジ
19,982
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506431VP402006GGA-ASM-M10【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】6【パッド】20【パッド】40メートルネジ
20,008
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506440VP302008GGA-ASM-M20P2【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】8【パッド】20【パッド】30メートルネジ
20,020
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506449VP402008GGA-ASM-M10【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】8【パッド】20【パッド】40メートルネジ
20,108
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506458VP403004GGA-ASM-M6【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】4【パッド】30【パッド】40メートルネジ
20,282
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506467VP403004GGA-ASM-M8【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】4【パッド】30【パッド】40メートルネジ
20,282
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506476VP403006GGA-ASM-M6【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】6【パッド】30【パッド】40メートルネジ
20,382
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506485VP403006GGA-ASM-M8【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】6【パッド】30【パッド】40メートルネジ
20,382
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506501VP403004GGA-ASM-M10【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】4【パッド】30【パッド】40メートルネジ
20,408
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506510VP403008GGA-ASM-M6【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】8【パッド】30【パッド】40メートルネジ
20,482
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506519VP403008GGA-ASM-M8【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】8【パッド】30【パッド】40メートルネジ
20,482
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506528VP403006GGA-ASM-M10【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】6【パッド】30【パッド】40メートルネジ
20,508
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506537VP403008GGA-ASM-M10【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】8【パッド】30【パッド】40メートルネジ
20,608
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506546VP402004GGA-ASM-M12【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】4【パッド】20【パッド】40メートルネジ
20,744
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506555VP402004GGA-ASM-M14【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】4【パッド】20【パッド】40メートルネジ
20,744
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506571VP402004GGA-ASM-M20P2【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】4【パッド】20【パッド】40メートルネジ
20,820
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506580VP402006GGA-ASM-M12【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】6【パッド】20【パッド】40メートルネジ
20,844
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506589VP402006GGA-ASM-M14【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】6【パッド】20【パッド】40メートルネジ
20,844
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506598VP402006GGA-ASM-M20P2【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】6【パッド】20【パッド】40メートルネジ
20,920
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506607VP402008GGA-ASM-M12【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】8【パッド】20【パッド】40メートルネジ
20,944
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506616VP402008GGA-ASM-M14【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準【パッド】8【パッド】20【パッド】40メートルネジ
20,944
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506625VP402008GGA-ASM-M20P2【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】8【パッド】20【パッド】40メートルネジ
21,020
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506641VP302004GGA-ASM-M8-S3【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】4【パッド】20【パッド】30メートルネジ
21,042
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506650VP302004GGA-ASM-M6-S3【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】4【パッド】20【パッド】30メートルネジ
21,064
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506659VP302006GGA-ASM-M8-S3【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】6【パッド】20【パッド】30メートルネジ
21,142
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506668VP302006GGA-ASM-M6-S3【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】6【パッド】20【パッド】30メートルネジ
21,164
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
72506677VP302008GGA-ASM-M8-S3【シールゴム】FKM、【パッド】ゲル、【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】8【パッド】20【パッド】30メートルネジ
21,242
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする