真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 管用平行オネジ

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 管用平行オネジ - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 管用平行オネジ - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 管用平行オネジ - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 管用平行オネジ - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 管用平行オネジ - PISCO(ピスコ)

・ゲル素材を業界初採用。
・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。
・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。
・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。
・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)
・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。
・豊富な取付ネジのバリエーション。

材質【パッド】ゲル厚さ(mm)【パッド】4タイプフィルタ可変内径(Φmm)【パッド】20外径(Φmm)【パッド】30フィルターステンレスメッシュ取付ねじ管用平行オネジねじサイズG1/8ARoHS指令(10物質対応)対応パッド形状リングタイプ内容量1個
注意
※・本製品はパッドゴムが柔らかいため選定の際は以下にご注意の上、実機にて吸着試験を行って下さい。
※・吸着ワークと真空度によりパッドが変化する可能性があります。
※・フィルタ固定タイプは、ビニールなどワーク表面が滑らかで変形しやすいワークの場合、止め輪によってワーク表面に擦れた傷が生じる可能性があります。
※・硬いワークや真空度が高い場合は、吸着時の衝撃でパッド内径角が削れる可能性がありますので、肉厚(外径と内径の差20mm)やパッドの厚さの薄い型式を選定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72508111VP302004GGA-ASM-G1
18,848
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする