molten
大音量電子ホイッスル
遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリル音とブザー音の2音色の切り替えができます。
付属品
ロープ(調節リング2個)
材質
ABS樹脂
質量(g)
80(乾電池除く)
直径(Φcm)
【先端】4.6
長さ(cm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72514980
RA0020
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください