molten
亀甲ゴムサッカーボール 3号球
摩耗に強いゴムを使用した小学生向けのボールです。 硬い地面での使用でも長持ちします。
仕様
突き抜け防止バルブ
材質
ゴム
質量(g)
320
直径(Φcm)
19
対象
幼児
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72512067
F3W
白×黒
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72512076
F3Y
黄×黒
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください