molten
ヴァンタッジオ 車椅子サッカー
日本電動車椅子サッカー協会唯一の公式試合球、日本電動車椅子サッカー協会推薦球
仕様
縫い
材質
人工皮革
質量(g)
930~960
サイズ(cm)
【円周】102~105
圧力
400~600hPa
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72512469
F7N4000
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください