molten
ペレーダ3000 4号球
カラー展開豊富なぺレーダのエントリーモデル。
仕様
縫い
材質
人工皮革
質量(g)
370
直径(Φcm)
20.5
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72512101
F4K3000
ホワイト×メタリックブラック
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72512110
F4K3000WB
ホワイト×メタリックブルー
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72512119
F4K3000WR
ホワイト×メタリックレッド
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください