曜日別特売

ペレーダ5000 土用 5号球

ペレーダ5000 土用 5号球 - moltenペレーダ5000 土用 5号球 - moltenペレーダ5000 土用 5号球 - moltenペレーダ5000 土用 5号球 - molten

部活の定番の最高峰モデル。

仕様アセンテック材質人工皮革質量(g)430備考国際公認球 / 検定球サイズ(cm)22内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72512338F5K5001ホワイト×メタリックブラック
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
72512347F5K5001WBホワイト×メタリックブルー
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする