molten
ライトサッカー 軽量4号球
ボール遊びが苦手・嫌いな子供でも、恐怖感を低減させ、ボールに接しやすくなります。
仕様
突抜け防止バルブ
材質
ゴム
質量(g)
240~260
サイズ(cm)
周囲64~66
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72514621
LSF4P
白×ピンク
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72514630
LSF4SK
白×サックス
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72514639
LSF4W
白×黒
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください