曜日別特売

ソフトバレーボールデラックス 軽量

ソフトバレーボールデラックス 軽量 - moltenソフトバレーボールデラックス 軽量 - moltenソフトバレーボールデラックス 軽量 - molten

日本ソフトバレーボール連盟公認モデルです。モルテン独自の糸巻き製法により、ボールが変形しにくく、耐久性を実現しました。ブチルチューブを使用しているので、空気がもれにくくなっています。また、突き抜け防止バルブを採用しているので、空気を注入する時空気針でボールを傷つけることがありません。

仕様ファミリートリムの部用付属品専用メジャー付材質ゴム質量(g)200~220備考日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球サイズ(cm)周囲77~79バルブ突き抜け防止バルブ内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72515086S3Y1500WC白×シアン
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515095S3Y1500WP白×ピンク
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515111S3Y1500WX白×赤×緑
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする