molten
バレーボール ソフトタッチ鈴入り 4号球
鈴が入っており、鈴の音でボール位置を認識してプレーできます。
仕様
貼り
材質
人工皮革
サイズ
4号球
質量(g)
275
サイズ(cm)
周囲62~64、直径約20
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72515628
V4SLBL
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください