曜日別特売

レクリエーションバレーボール 軽量4号球

レクリエーションバレーボール 軽量4号球 - molten

(公財)日本レクリエーション協会推薦球です。

仕様製法/縫い材質人工皮革質量(g)150~170備考(公財)日本レクリエーション協会推薦球サイズ(cm)【円周】62~64直径(Φcm)20使用環境屋内、屋外内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72514551KV4Y
4,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする