曜日別特売

ソフトバレーボール 軽量

ソフトバレーボール 軽量 - molten

ボールの大きさを測る専用メジャー付き。

仕様突き抜け防止バルブ付属品専用メジャー付材質ゴム質量(g)170~180備考日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球サイズ(cm)周囲77~79内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72515077S3Y1200L
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする