molten
バレーボール ソフトサーブ軽量 4号球
肉厚表皮と軽量化で、やわらかい触感+衝撃低減 学年別クラス別のカラー分けに
仕様
軽量
材質
縫い・人工皮革
質量(g)
200~220
サイズ(cm)
周囲62~64、直径約20
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72511988
EV4B
青
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72511997
EV4G
緑
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72512006
EV4L
Lイエロー
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72512015
EV4R
赤
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72512031
EV4W
白
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください