molten
バスケットボール JB4000 7号球
人工皮革バスケットボールの上位モデル。
仕様
製法/貼り
材質
人工皮革
質量(g)
609
直径(Φcm)
24.5
使用環境
屋内、屋外
対象
中学生以上 (男子)
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72511410
B7C4000
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください