バスケットボール Z3700 7号球

バスケットボール Z3700 7号球 - molten

差し色のゴールドが輝く人気のデザイン。

仕様貼り材質人工皮革サイズ7号球質量(g)609サイズ(cm)【円周】74.9~78直径(Φcm)24.5対象中学生以上 (男子)内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72511455B7Z3700WZ
5,700
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする