molten
バスケットボール トレーニングボール9100 7号球
シュート・パス・ドリブルに使う筋力アップトレーニングに最適。
仕様
貼り
材質
天然皮革
サイズ
7号球
質量(g)
1000
サイズ(cm)
【円周】74.9~78
直径(Φcm)
24.5
対象
中学生以上 (男子)
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72511428
B7C9100
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください