バスケットボール JB5000 7号球

バスケットボール JB5000 7号球 - molten

最高級品質の天然皮革が実現した、高いグリップ性と耐久性。使うほどに馴染むタッチ・弾みで基礎から実戦まで一貫した感覚を身につけられます。柔らかくて摩耗に強い最高級の天然皮革を採用し、高いグリップ性と耐久性を両立しました。

仕様製法/貼り材質天然皮革質量(g)609直径(Φcm)24.5使用環境屋内対象中学生以上 (男子)内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72511419B7C5000
12,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする