バスケットボール JB2000コンビ 5号球

バスケットボール JB2000コンビ 5号球 - molten

柔らかくて摩耗に強いゴムを使用した、ゴムモデルです。ドリブルが付きやすく、身体にあたった際の衝撃が小さいので、ボールの感覚を養いたいこれからバスケットボールを始める方やエントリープレイヤーに最適です。

仕様その他材質ゴム、チューブ/ブチルサイズ5号球質量(g)465~495備考畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。サイズ(cm)周囲69~71、直径約22対象これからバスケットを始める方、エントリープレイヤー内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72511288B5C2000C
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする