バスケットボール JB2000軽量 4号球

バスケットボール JB2000軽量 4号球 - molten

ミニバスケットボールクラブでプレイするエントリープレイヤーに最適なボールです。ボールサイズはミニバスケット規格の5号より小さい4号サイズで、5号の公式重量より約200グラム軽いので、ボールを使った様々な動作を容易に行うことができます。また、表皮が柔らかくて掴みやすく、グリップ性に優れています。

仕様貼り材質ゴム、チューブ/ブチルサイズ軽量4号球質量(g)280~300備考畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。タイプソフトタイプサイズ(cm)周囲65~67、直径約20対象小学校低学年用内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72511279B4C2000LY
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする