バスケットボール 記念ボール 7号球

バスケットボール 記念ボール 7号球 - moltenバスケットボール 記念ボール 7号球 - molten

金色の7号球バスケットボール記念品。

仕様貼り材質人工皮革サイズ7号球質量(g)約580~620サイズ(cm)【円周】74.9~78直径(Φcm)24.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72511437B7C9500
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする