バスケットボール JB2000軽量 5号球

バスケットボール JB2000軽量 5号球 - molten

小学生向け軽量5号球のバスケットボールです。

仕様その他材質ゴム、チューブ/ブチルサイズ軽量5号球質量(g)370~390備考畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。サイズ(cm)【円周】69~71直径(Φcm)22対象小学生内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72511297B5C2000L
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする